text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ Tournevis pour vis cruciformes PZ, PZ 4 x 200 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera. Manche associant des zones dures, pour une haute vitesse de travail, à des zones tendres, pour une transmission de couple élevée permettant d'œuvrer rapidement et en douceur. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéro d'article 7F640960
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Non
Taille 4
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 200
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Non
Taille 4
Longueur totale (mm) 312
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 10
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

La description

Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera. Manche associant des zones dures, pour une haute vitesse de travail, à des zones tendres, pour une transmission de couple élevée permettant d'œuvrer rapidement et en douceur. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F640960
EAN 4013288004086
UBB 500643199291
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05009325001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.