text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 PH SB Tournevis pour vis Phillips, PH 1 x 80 mm


Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform Plus multicomposant favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Finis les dérapages intempestifs. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéro d'article 4P361660
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 1
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 80
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 1
Longueur totale (mm) 178
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4.5
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 350 SB

La description

Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform Plus multicomposant favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Finis les dérapages intempestifs. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P361660
EAN 4013288181336
UBB 500643196065
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05100051001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.