text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3367 Tournevis pour vis TORX®, acier inoxydable, TX 25 x 100 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus inox. Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Avec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéro d'article 81929.000.025
Isolé Non
Longueur totale (mm) 205
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 205
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Avec alésage Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 5
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

Tournevis haute qualité Kraftform Plus inox. Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Avec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81929.000.025
EAN 4013288107527
UBB 500511587106
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05032055001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.