text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SK Tournevis pour vis à fente, 0.8 x 4.5 x 90 mm


334 SK Tournevis pour vis à fente, 0,8 x 4,5 x 90 mmTournevis Kraftform Plus de haute qualité avec lame hexagonale. Manche Kraftform Plus à plusieurs composants. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. Pointes laser : surface microscopique rugueuse qui s'accroche fermement à la tête de la vis. Cela signifie moins de glissement et moins de pression de contact nécessaire. Le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur selon les profils et les dimensions - permet d'accéder facilement et rapidement à l'outil requis. La caractéristique hexagonale anti-roulement empêche tout roulement sur le lieu de travail.

Numéro d'article 0W616661
Longueur totale (mm)
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 188
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 90
Largeur de lame (mm) 4.5
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de l'arbre Hexagonale
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4.5
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 8
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

La description

334 SK Tournevis pour vis à fente, 0,8 x 4,5 x 90 mmTournevis Kraftform Plus de haute qualité avec lame hexagonale. Manche Kraftform Plus à plusieurs composants. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. Pointes laser : surface microscopique rugueuse qui s'accroche fermement à la tête de la vis. Cela signifie moins de glissement et moins de pression de contact nécessaire. Le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur selon les profils et les dimensions - permet d'accéder facilement et rapidement à l'outil requis. La caractéristique hexagonale anti-roulement empêche tout roulement sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W616661
EAN 4013288108050
UBB 500643191843
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05007672001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.