text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2054 Tournevis électronicien pour vis six pans creux, 1.3 x 40 mm


Tournevis Wera Micro pour vissages de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Numéro d'article 6P119714
Longueur totale (mm)
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 1.3
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 40
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 137
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 1.3
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 40
Matériau de la poignée Autre
Diamètre de lame (mm) 3
Avec tête sphérique Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

La description

Tournevis Wera Micro pour vissages de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P119714
EAN 4013288032096
UBB 500643253064
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05118064001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.