text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2050 PH Tournevis électronicien pour vis cruciformes PH, PH 0 x 40 mm


Tournevis Wera Micro pour vissages de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Numéro d'article 3Q500465
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 0
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 60
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 0
Longueur totale (mm) 157
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 2050
Type Phillips Screwdriver

La description

Tournevis Wera Micro pour vissages de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q500465
EAN 4013288194800
UBB 500686618884
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05118026001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.