text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 165 i PZ SB VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PZ, PZ 1 x 80 mm


Tournevis Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle unitairement à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taile, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.

Numéro d'article 2Y329234
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 1
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 80
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 1
Longueur totale (mm) 178
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Code Douanier
Model 165 i

La description

Tournevis Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle unitairement à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taile, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y329234
EAN 4013288181510
UBB 500643277089
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05100015001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.