text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i VDE SB Tournevis isolé pour vis à fente, 0.5 x 3 x 100 mm


Tournevis Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle unitairement à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taile, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.

Numéro d'article 3R880228
Longueur totale (mm)
Modèle Droit
Isolé Oui
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 181
Modèle Droit
Isolé Oui
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Wera

La description

Tournevis Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle unitairement à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taile, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R880228
EAN 4013288181473
UBB 500643271207
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05100001001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.