text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1550 PH ESD Tournevis Kraftform Micro pour vis cruciformes PH, PH 1 x 80 mm


Tournevis anti-électrostatique Micro. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Numéro d'article 8Z659031
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 1
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 80
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 1
Longueur totale (mm) 177
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 1550

La description

Tournevis anti-électrostatique Micro. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z659031
EAN 4013288039132
UBB 500643235822
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05030112001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.