text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Clés-drapeaux TORX®, TX 6 x 33 mm


Clé-drapeau Wera haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Transmission de couple élevée sur petites vis. Convient particulièrement à l'échange de porte-plaquettes. La finition BlackLaser offre une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, et une haute longévité. Multicomposants pour une prise en main particulièrement bonne.

Numero articolo 9M503706
Isolé Non
Longueur totale (mm) 62
Taille (TX) 6
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 33
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Isolé Non
Longueur totale (mm) 62
Taille (TX) 6
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 33
Avec alésage Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 1267 A

Descrizione

Clé-drapeau Wera haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Transmission de couple élevée sur petites vis. Convient particulièrement à l'échange de porte-plaquettes. La finition BlackLaser offre une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, et une haute longévité. Multicomposants pour une prise en main particulièrement bonne.

Numeri di articolo

Numero articolo 9M503706
EAN 4013288093516
UBB 500643224693
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05026350001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.