text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8U572002
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11.5 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8U572002
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
105
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
45
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
105
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
45
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
11.5
Entraînement à quatre pans (mm)
26
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/4 pouce
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8U572002
EAN
4022835985464
UBB
500513497726
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
98546