text.skipToContent text.skipToNavigation

Volant avec poignée rabattable Thermoplastic Polyamide (nylon) 6 80


The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.

Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 6
Matière Thermoplastic
Matière technique Polyamide (nylon)
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 8 mm
Marque Fabory
Classe 6
Matière Thermoplastic
Matière technique Polyamide (nylon)
Poids par pièce (g) 100
Info
  • Insert en acier bruni.
Code Douanier 3926300090

Dimensions

d-D 80
d1 (H7) 8
d2 25
D (mm) 8
h 35
L 40

La description

The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.

Numéros d'articles

Numéro d'article 56954.080.080
EAN 8715492872739
UBB 950373161716
UNSPSC 31162801

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.