Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
20015
20015.040.020
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
Vis sans tête fendues à bout plat iso 4766 ISO 4766 Acier Electro zingué 14H M4X20
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
20 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Dimensions
d-D
M4
dt (max.)
2.5
n (min.)
0.66
L (mm)
20
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4766
NF
E25-160
NEN
1487
Numéros d'articles
Numéro d'article
20015.040.020
EAN
8717077314733
UBB
500651002114
UNSPSC
31162400