Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
20055
20055.030.006
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
Vis sans tête fendues, à fût iso 2342 ISO 2342 Acier Brut 14H M3X6
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
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Chamfered
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
6 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Chamfered
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
3.6
d-D
M3
ds
3
L (mm)
6
n
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
2342
Numéros d'articles
Numéro d'article
20055.030.006
EAN
8717077315785
UBB
500651012683
UNSPSC
31162400