Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
51296
51296.040.008
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
Vis sans tête fendue filetage partiel DIN 427 Acier inoxydable (Inox) A2 M4X8
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
50
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
8 mm
Classe
50
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Direction du filetage
Droit
Point
Chamfered
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
4.8
d-D
M4
L (mm)
8
n
0.6
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
2342
DIN
427
Numéros d'articles
Numéro d'article
51296.040.008
EAN
8717077784079
UBB
500634413693
UNSPSC
31161505