Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
20051
20051.030.010
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
Vis sans tête fendue filetage partiel DIN 427 Acier Electro zingué 14H 3X10MM
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
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Chamfered
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
10 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Chamfered
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
3.6
d-D
M3
L (mm)
10
n
0.4
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
2342
DIN
427
Numéros d'articles
Numéro d'article
20051.030.010
EAN
8717077278035
UBB
500647882975
UNSPSC
31161505