Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Vis sans tête à six pans creux
51290
51290.080.010
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
Vis sans tête fendue à bout téton DIN 417 Acier inoxydable (Inox) A1 M8X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Téton long
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Téton long
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
10
n
1.2
P
1.25
z (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
417
Numéros d'articles
Numéro d'article
51290.080.010
EAN
8715494275200
UBB
500512299586
UNSPSC
31161505