text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout téton DIN 417 Acier inoxydable (Inox) A1 M10X12

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Bout Téton long
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 12
n 1.6
P 1.5
z (min.) 5

Normes

DIN 417

Numéros d'articles

Numéro d'article 51290.100.012
EAN 8715494590761
UBB 500633218432
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.