Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
20040
20040.120.025
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
Vis sans tête fendue à bout téton DIN 417 Acier Brut 14H 12X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton long
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
25 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton long
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
25
n
2
P
1.75
z (min.)
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
417
Numéros d'articles
Numéro d'article
20040.120.025
EAN
8717077277465
UBB
500647877298
UNSPSC
31161505