Nedtrain Oud
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
Vis sans tête à six pans creux
51293
51293.060.006
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
Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 M6X6
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
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
6 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Filetage
Filetage métrique
Info
En fonction des disponibilités A2 est livré au lieu de A1.
Dimensions
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
6
n
1
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4219
DIN
553
NEN
1488
ISO
7434
NF
E25-161
Numéros d'articles
Numéro d'article
51293.060.006
EAN
8715494104913
UBB
500571485092
UNSPSC
31161505