Nedtrain Oud
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
Vis sans tête à six pans creux
20030
20030.016.003
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
Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier Brut 14H M1,6X3
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
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.6
Longueur
3 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1.6
dt (max.)
0.16
L (mm)
3
n
0.25
P
0.35
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-161
NEN
1488
BS
4219
ISO
7434
DIN
553
Numéros d'articles
Numéro d'article
20030.016.003
EAN
8717077068872
UBB
500645182493
UNSPSC
31161505