Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
51292
51292.030.006
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
Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 M3X6
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
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
6 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Filetage
Filetage métrique
Info
En fonction des disponibilités A2 est livré au lieu de A1.
Dimensions
d-D
M3
D (mm)
2
dp
2
L (mm)
6
n
0.4
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-160
ISO
4766
DIN
551
NEN
1487
Numéros d'articles
Numéro d'article
51292.030.006
EAN
8715492280282
UBB
951351832591
UNSPSC
31161505