text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier Brut 14H M8X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 14H
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 14H
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 5.77
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
D (mm) 5.5
dp 5.5
L (mm) 20
n 1.2
P 1.25

Normes

ISO 4766
NEN 1487
DIN 551
NF E25-160

Numéros d'articles

Numéro d'article 20010.080.020
EAN 8715492602183
UBB 950351714957
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.