Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
20010
20010.025.006
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
Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier Brut 14H M2,5X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2.5
Longueur
6 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2.5
D (mm)
1.5
dp
1.5
L (mm)
6
n
0.4
P
0.45
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
551
NF
E25-160
NEN
1487
ISO
4766
Numéros d'articles
Numéro d'article
20010.025.006
EAN
8717077068353
UBB
500645177204
UNSPSC
31161505