Nedtrain Oud
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
Vis sans tête à six pans creux
20000
20000.040.010
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
Vis sans tête fendue à bout cuvette DIN 438 Acier Brut 14H M4X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
10 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
dz
2
L (mm)
10
n
0.6
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
438
NF
E25-163
NEN
1486
ISO
7436
Numéros d'articles
Numéro d'article
20000.040.010
EAN
8715492601131
UBB
950351709924
UNSPSC
31161505