Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07820
07820.080.070
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier Brut 45H M8X70
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
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
70 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
70
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z long (min.)
4
z longue quand L ≥
12
z court (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
915
NF
E27-182
BS
4168-4
ISO
4028
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07820.080.070
EAN
8717077063136
UBB
500645132571
UNSPSC
31161518