FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
55250
55250.030.012
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
Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A4 M3X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
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
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
12 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M3
L (mm)
12
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
914
NEN
2342
NF
E27-181
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
Numéros d'articles
Numéro d'article
55250.030.012
EAN
8715494622882
UBB
500633400824
UNSPSC
31161518