Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07812
07812.040.006
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat MF DIN ≈913 Acier Brut 45H M4X0,50X6
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
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
6 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
6
P
0.5
s
2
t (min.)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈4026
NEN
≈2341
DIN
≈913
BS
≈4168-2
NF
≈E27-180
ASME
≈B18.3.6M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07812.040.006
EAN
8717077088481
UBB
500647157873
UNSPSC
31161518