Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07860
07860.120.010
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Electro zingué 45H M12X10
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
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
10 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
10
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
NEN
2341
BS
4168-2
DIN
913
Numéros d'articles
Numéro d'article
07860.120.010
EAN
8717077055612
UBB
500645147017
UNSPSC
31161518