text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Brut 45H M1,6X5


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M1.6
Longueur 5 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.04
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M1.6
dp (max.) 0.8
L (mm) 5
P 0.35
s 0.7
t (min.) 0.7

Normes

DIN 913
NEN 2341
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
ISO 4026
NF E27-180

Numéros d'articles

Numéro d'article 07810.016.005
EAN 8717077062016
UBB 500645121350
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.