Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07810
07810.016.004
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Brut 45H M1,6X4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.6
Longueur
4 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M1.6
dp (max.)
0.8
L (mm)
4
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
913
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
NF
E27-180
ISO
4026
Numéros d'articles
Numéro d'article
07810.016.004
EAN
8717077062009
UBB
500645121277
UNSPSC
31161518