text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout oval UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F912 Brut 5/16-18X1 Inch


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM F912
Direction du filetage Droit
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diamètre 5/16 Inch
Longueur 1 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM F912
Direction du filetage Droit
Bout Oval
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Info
  • Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

J 0.15625
R 0.234
T (min.) 0.156
Filets par pouce 18

Standards

ASME B18.3

Article numbers

Article number U07845.031.0100
EAN 8717077373723
UBB 500624386149
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.