Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
U07852
U07852.031.0175
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette UNF ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F912 Brut 5/16-24X1.3/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F912
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5/16 Inch
Longueur
1.3/4 Inch
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F912
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Fine
Info
Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
C (max.)
0.172
J
0.15625
T (min.)
0.156
Filets par pouce
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U07852.031.0175
EAN
8717077374379
UBB
500624391586
UNSPSC
31161518