text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F912 Brut 1/4-20X1 Inch


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM F912
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 1/4 Inch
Longueur 1 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM F912
Direction du filetage Droit
Bout Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Info
  • Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

C (max.) 0.132
J 0.125
t (min.) 0.125
Filets par pouce 20

Normes

ASME B18.3
BS 2470

Numéros d'articles

Numéro d'article U07840.025.0100
EAN 8717077372405
UBB 500624375092
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.