Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
U07840
U07840.013.0031
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F912 Brut #6-32X5/16
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F912
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.6
Longueur
5/16 Inch
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F912
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Info
Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
C (max.)
0.074
J
0.0625
t (min.)
0.08
Filets par pouce
32
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
BS
2470
Numéros d'articles
Numéro d'article
U07840.013.0031
EAN
8717077371996
UBB
500624371372
UNSPSC
31161518