Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07852
07852.060.010
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette MF DIN ≈916 Acier Brut 45H M6X0,75X10
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
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
10 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M6
dv
3
L (mm)
10
P
0.75
s
3
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈916
NF
≈E27-183
ISO
≈4029
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-5
NEN
≈2343
Numéros d'articles
Numéro d'article
07852.060.010
EAN
8717077089082
UBB
500647163897
UNSPSC
31161518