text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Synspec B.V.
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55260
55260.160.025
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A4 M16X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
M16
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Bout
Cuvette
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
27.4
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M16
dv
10
L (mm)
25
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-5
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
DIN
916
NEN
2343
Numéros d'articles
Numéro d'article
55260.160.025
EAN
8715494122832
UBB
500571390946
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO