text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier Brut 45H M24X80


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 80 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Conique
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 203.56
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier 7318154890

Dimensions

d-D M24
dt (max.) 6
L (mm) 80
P 3
s 12
t (min.) 10

Normes

ASME B18.3.6M
DIN 914
ISO 4027
NF E27-181
BS 4168-3
NEN 2342

Numéros d'articles

Numéro d'article 07800.240.080
EAN 8717077032552
UBB 500644840042
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.