text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Vis de centrage
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
Vis de centrage
24995
24995.040.010
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
Vis sans tête, fendue, à tige ajustable DIN 927 Acier Brut 14H M4X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
10 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
En raison de géometrie défavorable du dégagement par gorge, ces vis on une capacité de charge réduite.
Dimensions
b
6
d-D
M4
dk
5.5
L (mm)
10
n
0.6
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
927
Numéros d'articles
Numéro d'article
24995.040.010
EAN
8717077320512
UBB
500651060518
UNSPSC
31162400