Vis pour parois arrières
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
Vis pour parois arrières
29570
29570.035.017
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
Vis pour parois arrières à empreinte cruciforme Pozidriv Acier Electro zingué 3,5X17MM
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
Pozidriv
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Heco-fix plus filetage vis pour aggloméré.
En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
17 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Heco-fix plus filetage vis pour aggloméré.
En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.
Dimensions
dc
8
D (mm)
3.5
k
1.4
L (mm)
17
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
29570.035.017
EAN
8715492959300
UBB
950350279523
UNSPSC
31161509