text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Vis de fenêtre
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
Vis de fenêtre
51766
51766.039.025
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
Vis pour fenêtre avec rondelle polyamide blanc Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,9X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Capping head
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.9 mm
Longueur
25 mm
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Capping head
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage à pas gros
Dimensions
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
25
Clé
15
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51766.039.025
EAN
8717077007895
UBB
500634504772
UNSPSC
31162400