Nedtrain Oud
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
Vis pour bois & panneaux
51756
51756.060.090
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
Vis pour agglomere à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 6X90MM
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
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
90 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Dimensions
D (mm)
6
dk (max.)
11.6
f ≈
1.6
k (max.)
3.7
L (mm)
90
No. empreinte cruciforme
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51756.060.090
EAN
8715492309129
UBB
950350431652
UNSPSC
31161508