text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis pour aggloméré fraisage nervuré à tête fraisée Acier inoxydable (Inox) A4 6X80X48MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6 mm
Longueur 80 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 10.05
Code Douanier 7318121090

Dimensions

b 48
D (mm) 6
dk 12
k 3.6
L (mm) 80
Clé 25

Numéros d'articles

Numéro d'article 55755.060.080
EAN 8717077003033
UBB 500634560527
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.