Vis pour bois & panneaux
55755
55755.030.016
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
Vis pour aggloméré fraisage nervuré à tête fraisée Acier inoxydable (Inox) A4 3X16X16MM
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
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Dimensions
b
16
D (mm)
3
dk
6
k
1.9
L (mm)
16
Clé
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
55755.030.016
EAN
8717077002494
UBB
500634555188
UNSPSC
31162400