RVS schroeven
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
Vis pour bois & panneaux
55775
55775.040.060
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
Vis pour aggloméré à tête fraisée à six lobes internes Acier inoxydable (Inox) A4 4X60MM
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
Six lobes internes
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
60 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Dimensions
D (mm)
4
dk
8
k
2.6
L (mm)
60
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
55775.040.060
EAN
8717077002234
UBB
500635802571
UNSPSC
31161508