MAVE B.V.
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
Vis à bois & vis aggloméré
55775
55775.045.050
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
Vis pour aggloméré à tête fraisée à six lobes internes Acier inoxydable (Inox) A4 4,5X50MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
50 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Dimensions
D (mm)
4.5
dk
9
k
2.9
L (mm)
50
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
55775.045.050
EAN
8717077002302
UBB
500635803231
UNSPSC
31161508