text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym z gniazdem sześciokarbowym Stal nierdzewna A2 4,5X35MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4.5 mm
Length 35 mm
Marka Fabory
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 2.46
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Kod towaru 7318121090

Wymiary

D (mm) 4.5
dk 9
k 2.9
L (mm) 35
Nasadka 20

Numery artykułów

Numer artykułu 51775.045.035
EAN 8715494164047
UBB 500504663872
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.