MAVE B.V.
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
Vis pour bois & panneaux
29310
29310.045.050
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
Vis pour aggloméré à tête fraisée à six lobes internes Acier Electro zingué 4,5X50MM
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
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
50 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
4.5
dk
9
k
2.9
L (mm)
50
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
29310.045.050
EAN
8715492955494
UBB
950350329294
UNSPSC
31161508