MIVB-STIB - 8797421797518
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
Vis pour bois & panneaux
51750
51750.060.050
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
Vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 6X50MM
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
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
50 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Dimensions
D (mm)
6
dk (max.)
11.6
k (max.)
3.6
L (mm)
50
No. empreinte cruciforme
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51750.060.050
EAN
8715492308573
UBB
950350244626
UNSPSC
31161508