Vis à bois & vis aggloméré
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
Vis à bois & vis aggloméré
29340
29340.030.010
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
Vis pour aggloméré à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier Electro zingué 3X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
2.2
L (mm)
10
No. empreinte cruciforme
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
29340.030.010
EAN
8717077077515
UBB
500645263822
UNSPSC
31161508